Utikači CEE 250 V , 16A/250V/IP44/tropolni

Utikači CEE 250 V                                                                                   , 16A/250V/IP44/tropolni

Utikači CEE 250 V , 16A/250V/IP44/tropolni

Utikači CEE 250 V
UTIKAC-CEE-PLAVI-3POL-16A-250V-IP44

Product Code 0969 700316  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
CEE-utikač 250 V/400 V, 6 H opremljen sa vijčanim spojem sa integrisanim vučnim rasterećenjem, zaptivkom i zaštitom od loma kabla

Karakteristike:
  • Prema IEC 60309, EN 60309 i VDE 0623
  • Zatvaranje kućišta sa bajonet zatvaračem (poklopcem)
Nazivna struja 16 A
Nazivni napon 250 V/AC
Min./maks. prečnik kabla 6-15 mm
IP klasa zaštite IP 44
Broj polova 3
Boja plava