Utikaci sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom , 16A

Utikaci sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom , 16A

Utikaci sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom
UTIKAC-GUMA-16A-250V

Product Code 0969 300401  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
16 A gumeni utikač sa zaptivnom membranom i zaštitnim kontaktom.

Karakteristike:
  • Bolje prijanjanje zahvaljujući optimiziranom području držanja za sigurno uključivanje i isključivanje konektora
  • Sa zaštitom od prevrtanja (membranska brtva) i ojačanim prstenom za duži vijek trajanja kablovskog ulaza
  • Pogodni za vanjsku i unutrašnju upotrebu
Boja crna/siva
Nazivna struja 16 A
Nazivni napon 250 V
IP klasa zaštite IP 54
Maks. presjek kabla 2,5 mm²