Utičnice sa zaštitnim kontaktom i preklopnim poklopcem

Utičnice sa zaštitnim kontaktom i preklopnim poklopcem

Utičnice sa zaštitnim kontaktom i preklopnim poklopcem

Utičnice sa zaštitnim kontaktom i preklopnim poklopcem
UTIČNICA-Z.KABL-GUM-POKLOP-16A-250V

Product Code 0969 301421  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Za kablove do 3G2,5 mm²

Karakteristike:

  • Optimizirano područje za držanje omogućava bolji zahvat za sigurno umetanje i vađenje spoja
  • Sa zaštitom protiv savijanja (membransko brtvilo) i ojačanim prstenom za duži vijek trajanja ulaza kabla
Boja crna/siva/crvena
Nazivna struja 16 A
Maks. presjek kabla 2,5 mm²
IP klasa zaštite IP 54
Nazivni napon 250 V
Maks. prečnik kabla 13 mm
Izvedba samozatvarajući poklopac
Materijal guma plastika