Perforirane montažne trake, bez rubnih rupa B, Š12 mm

Perforirane montažne trake, bez rubnih rupa B, Š12 mm

Perforirane montažne trake, bez rubnih rupa B
TRAKA-MONT-PERF-RUP-D5,3MM-Š12MM

Product Code 0972 12  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Montažna perforirana traka, bez dodatne rubne perforacije

Karakteristike:
  • Sa glatkim rubovima, sendzimir-cinčani
  • Za vješanje cijevi, ventilacionih kanala itd.
  • Za pričvršćivanje praznih cijevi i kablovskih vodilica (npr. ispod estriha)
  • Jednostavno za rukovanje
  • Veoma ekonomično
  • Čist izgled
Promjer otvora 5,3 mm
Rastojanje između otvora 10 mm
Širina trake 12 mm
Debljina materijala 0,75 mm
Zatezna sila loma 1300 N