Profilne šine pocincane , 35/18 mm/neperfororirana/pocincana

Profilne šine pocincane , 35/18 mm/neperfororirana/pocincana

Profilne šine pocincane
ŠINA-PROFILNA-NEPERFORIRAN-(BZN)-35X18MM

Product Code 0975 490200  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Profilna šina za elektroinstalacije.

Karakteristike:
  • Širina utora: 16 mm
  • Dužina: 2 m
  • Zadovoljavaju evropske RoHS smjernice (ograničenje upotrebe opasnih tvari)
Tip 35 x 18 mm
Površinska zaštita pocinčana traka
Perforacija bez perforacije
Dužina 2 m