Profi MIG/MAG gorionik MB 24 KD, 4 m/250 A

Profi MIG/MAG gorionik MB 24 KD, 4 m/250 A

Profi MIG/MAG gorionik MB 24 KD, 4 m/250 A

Profi MIG/MAG gorionik MB 24 KD
GORIONIK-MIG/MAG-MB24KD/GRIP-3M

Product Code 0984 001004  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
MIG / MAG gorionici serije "MB" sa zračnim hlađenjem su najkvalitetnije rješenje ove vrste, oni su kombinacija napredne tehnologije i kvaliteta sa naprednom ergonomijom. Ove karakteristike obezbjeđuju kvalitetno i ugodno zavarivanje u svakoj prilici.

"GRIP" varijanta uključuje i kuglasti zglob u dršci gorionika, što obezbjeđuje visoku bezbjednost držanja, kao i optimalno rukovanje. Svi gorionici su pažljivo dizajnirani da pruže udoban i precizan rad.
• Ergonomska kratka drška – za najbolju pristupačnost.
• “GRIP“ mekane komponente na dršci, obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.
• Kuglasti zglob sa optimalnim radijusom rotacije - obezbjeđuje idealno rukovanje.
• Optimalno hlađenje – produžava radni vijek gorionika.
• BIKOX® R zračno hlađeni gorionik – vrlo otporan na niske temperature, izuzetno UV otporan, zadržava visoku čvrstoću, čak i na povišenim temperaturama.
• Konstrukcija gorionika, obezbjeđuje brzu zamjenu kontaktne provodnice (dizne), i ostalih elemenata gorionika.

Odgovara za aparate: MIG 18-5, MM 230, MIG/MAG 250.
Max. dozvoljena amperaža 250 A
Dužina kabla 3 m
Min./max. prečnik žice 0,8-1,2 mm
Hlađenje Zračno