Visokotemperaturno zaštitno cebe, HTD1000 , 150X100cm

Visokotemperaturno zaštitno cebe, HTD1000 , 150X100cm

Visokotemperaturno zaštitno cebe, HTD1000
POKRIVAČ-ZAŠT-ZAVAR-HTD1000-1500X1000MM

Product Code 0984 350  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Zaštitni pokrivač za zavarivanje HTD-1000. Za zaštitu osjetljivih dijelova kod radova zavarivanja i lemljenja.

  • Pogodan za primjenu u ekstremnim uslovima
  • Može se koristiti pri lemljenju cjevovoda
  • Otporan na iskre, trosku, zavarivačke kapljice i zagrijane dijelove
  • Ne sadrži azbest
  • Otporan do temperature: 850°C
  • Kratkotrajno otporan do: 1000°C
  • Dimenzije: 1500 x 1000 mm