PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija , 12X12mX0,1

PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija                                                            , 12X12mX0,1

PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija , 12X12mX0,1

PTFE-zaptivna traka za navoje sanitarija
PTFE-TRAKAZAPTNAVOJ-GRUBNAV-12X12MX0,1

Product Code 0985 030161  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Certifikat [1]
Deklaracija [1]
PTFE traka za zaptivanje navoja GRp 0.1 mm. Grubi navoj (10<DN 50)
  • Primjena:
  • Za zaptivanje navojnih spojeva
  • DVGW-ispitano (debljina 0,1mm) prema DIN EN 751/3 (97) i DIN 30 660 (99)
  • Otporna na sve agresivne medije
  • Temperaturna stabilnost od -240°C do +240°C
  • Otpornost na pritisak do 25 bar
  • Ne lijepi i ne bubri - Time sprječava blokiranje navoja
  • Podešavanje navoja koje zahtijeva kratko odvrtanje i ponovno zavrtanje navoja je dozvoljeno
Materijal Politetrafluoretilen
Težina po m2 100 g
Debljina 0.1 mm
Širina 12 mm
Dužina 12 m