PVC ljepljiva traka za pakovanje, 50mmX66m

PVC ljepljiva traka za pakovanje, 50mmX66m

PVC ljepljiva traka za pakovanje, 50mmX66m

PVC ljepljiva traka za pakovanje
TRAKA-PAKOV-PROV-PVC-50MMX66M

Product Code 0985 050  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

PVC ljepljiva traka za pakovanje transparentna, univerzalno upotrebljiva za zatvaranje dostavnih kutija od kartona, punog kartona i valovitog kartona

  • Primjenjiva za sve vrste pakovanja
  • Visoka otpornost na podužno kidanje
  • Tiho se odmotava (odljepljuje sa role)
  • Štiti od vlage i oštećenja
  • Blago strukturirana
  • Visoka čvrstoća lijepljenja
  • Veoma dobro poprečno istezanje
Baza ljepljive materijePrirodni kaučuk
NosačPVC-folija (reljefna)
Snaga lijepljenja4,5 N / 25 mm
Istezanje do kidanja70%
Temperatura primjene+20°C do +30°C
Temperaturna otpornost-20°C do +80°C
Skladištenje (na ca.+20°C i 50% vlažnosti zraka)6 mjeseci
UV-otpornostNe
Otpornost na vlaguNe