Elektro-izolir traka , bijela, 15 mm

Elektro-izolir traka                                                                                , bijela, 15 mm

Elektro-izolir traka , bijela, 15 mm

Elektro-izolir traka
TRAKA-IZOLIR-VDE-BIJELA-15MMX10M

Product Code 0985 102  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurna izolacija i označavanje elektroinstalacija

VDE-ispitano, sukladno DIN EN 60454-3-1 Tip 5

  • Sigurne, temeljem ispitanih svojstava
  • Otporne na probijanje do 9 kV
  • Teško zapaljive Sigurno i lakše korištenje
  • Otpornost na trganje i habanje
  • Velika fleksibilnost i snaga lijepljenja
Nakon montaže se ne mijenjaju dobra svojstva materijala i kod promjenjivih temperatura

Dobra otpornost na razrijeđene kiseline i lužine

Područje primjene
Za izoliranje, označavanje električnih vodova, kao i pričvršćivanje kabelskih setova itd.

Napomena
Zaštititi traku od izravnog sunčevog zračenja
Boja Bijela
Širina 15 mm
Dužina 10 m
Hemijska osnova akrilat, mekana PVC folija
Debljina 0.15 mm
Dielektrična čvrstoća 9 kV/mm
Temperaturna otpornost min. 0 °C
Temperaturna otpornost max. 90 °C