Rucna mazalica, standardna , 400 bar

Rucna mazalica, standardna , 400 bar

Rucna mazalica, standardna
PRESA-MAST-RUČNPOLUŽ-75/PK

Product Code 0986 00  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ručna presa za mast

Za kartuše od 400 g (DIN 1284, 235 x 53,5 mm) ili za 500 cm3 mast u rinfuzi

  • Istisnuta količina se može regulisati do 1,5 cm3
  • Radni pritisak 400 bara
  • Maksimalni pritisak do preko 800 bara
  • Sila aktiviranja 50 do 330 N - na radnim pritiscima od 50 do 400 bara
  • Sukladno DIN 1283 (M10x1) i ispitano od strane TÜV/GS, BLT i DLG
  • Isporučuje se sa ojačanim gumenim crijevom i mlaznicom (M10x1)
Materijal Čelik
Max. radni pritisak 800 bar
Dužina 370 mm
Težina proizvoda (po artiklu) 1295 g