Rucna pumpa za doziranje ulja i rashladnih tekucina, SAE 240, 24 l

Rucna pumpa za doziranje ulja i rashladnih tekucina, SAE 240, 24 l

Rucna pumpa za doziranje ulja i rashladnih tekucina, SAE 240, 24 l

Rucna pumpa za doziranje ulja i rashladnih tekucina
PUMPA-RUČNA-ULJE-SAE240-24L

Product Code 0986 020024  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]
Mobilna ručna pumpa sa rezervoarom pogodna i za ulja visokog viskoziteta.

Osobine:
  • Crijevo za istakanje ulja ojačano metalnim završetkom
  • U sklopu rezervoara ulja se nalazi i mjerač nivoa ulja
  • Rezervoar za ulje opremljen točkićima i prednjim osloncem čime se povećava stabilnost i olakšava kretanje u radionici
  • Pogodna za ulja visokog viskoziteta, kao što su ulja za zupčanike specijalne namjene
Materijal Metal
Boja Crna, crvena
Dužina crijeva 2000 mm
Kapacitet rezervoara 24 l
Izlazni maseni protok ulja 220 g/ciklus
Max. viskoznost ulja SAE 240