Meki lem za elektroniku bez olova br. 1 , 250g/D1,0mm

Meki lem za elektroniku bez olova br. 1                                                             , 250g/D1,0mm

Meki lem za elektroniku bez olova br. 1 , 250g/D1,0mm

Meki lem za elektroniku bez olova br. 1
LEM-BR1-SN99,3/CU0,7-B.OLOV-250G-D1,0

Product Code 0987 1113  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

RoHS sukladan elektro lem bez sadržaja olova sa topiteljem na bazi halida

  • S-Sn99,3Cu0,7 prema DIN EN ISO 9453
  • Kompozicija topitelja 1.1.2.B prema DIN EN 29454.1, 1.1.2.B sa organskim aktivatorima bez halogena
  • Radna temperatura: 350-450°C
  • Temperatura topljenja: 227°C
  • Za štampana kola, u elektrotehnici
Promjer žice-Ø1,0 mm
Težina koluta250 g
MaterijalS-Sn99,3Cu0,7
EN-norma29454-1
ISO9453
Radna temperatura350 do 450°C
Temperatura topljenja227°C