Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Meki lem za elektroniku bez olova br. 1
LEM-BR1-SN99,3/CU0,7-B.OLOV-250G-D1,0
Product Code 0987 1113
|
All Product Variants
| Similar Products
RoHS sukladan elektro lem bez sadržaja olova sa topiteljem na bazi halida
Promjer žice-Ø | 1,0 mm |
Težina koluta | 250 g |
Materijal | S-Sn99,3Cu0,7 |
EN-norma | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Radna temperatura | 350 do 450°C |
Temperatura topljenja | 227°C |