Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 5, 1kg/D2,0

Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 5, 1kg/D2,0

Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 5, 1kg/D2,0

Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 5
LEM-BR5-(L-AG5P)-1KG-D2

Product Code 0987 55  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Tvrdi lem Nr.5

  • DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg, (L-Ag5P, DIN 8513)
  • Za tvrdo lemljenje bakarnih cijevi u rashladnoj i klimatehnici
  • Ne sadrži topitelj
  • Radna temperatura: 710°C
  • Područje topljenja: 650- 810°C
Promjer žice2,0 mm
Dužina500 mm