Tvrdi bakarni lem Nr. 94, 1kg/D2,0

Tvrdi bakarni lem Nr. 94, 1kg/D2,0

Tvrdi bakarni lem Nr. 94, 1kg/D2,0

Tvrdi bakarni lem Nr. 94
LEM-BR94-(B-CU94P)-1KG-D2

Product Code 0987 594  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tvrdi bakarni lem Nr.94 za tvrdo lemljenje bakarnih spojeva
  • DIN EN 1044, B-Cu9P, (L-CuP6, DIN 8513)
  • Za lemljenje bez dodatnog topitelja spojeva bakar-bakar u uljnim, gasnim i instalacijama tečnog gasa kao i u instalacijama grijanja i pitke vode dimenzija cijevi iznad 28 x1,5 mm
  • Kod lemljenja mesinga ili mašinske bronze potrebno je koristiti dodatni topitelj
  • Lem ne sadrži topitelj
  • Radna temperatura: 730°C
  • Područje topljenja: 710- 880°C
Prečnik 2 mm
Težina 1 kg
Min./max. temperatura topljenja 710-880 °C
Hemijski sastav Cu94P