Lanena ljepljiva traka, crna, 50mmX50m

Lanena ljepljiva traka, crna, 50mmX50m

Lanena ljepljiva traka
TRAKA-LJEPLJIV-LANEN-CRNA-50MMX50M

Product Code 0992 382  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Višenamjenska lanena ljepljiva traka, crna

Noseći sloj je napravljen od visoko kvalitetnih viskoznih celuloznih vlakana
Traka je posebno otporna na kidanje i tako je pogodna za ojačavanje i zaštitu raznovrsnih predmeta

Jako gumeno ljepilo
Izvrsna adhezija na neravnim, grubim i vlaknastim površinama

Mogućnost pisanja po traci
Traka je veoma pogodna za označavanje

Napomena:
Lanena ljepljiva traka nije otporna na UV; stoga se ne smije izlagati direktno sunčevoj svjetlosti.

Površine koje se lijepe moraju biti suhe i očišćene od prašine, masnoće i silikona.

Kako bi se osiguralo pravilno prianjanje, traka mora biti dovoljno pritisnuta na materijal koji se lijepi.

Primjena:
Svestran, višenamjenski proizvod, npr.:
  • Ojačavanje i zaštita ivica
  • Za vezanje snopa kablova, cijevi, traka
  • Označavanje, mehanička zaštita i osiguranje kablova
  • Zaptivanje i označavanje transportnih paketa, kanti i kontejnera
  • Maskiranje/zaštita oštrih predmeta i spojeva tapacirunga
BojaCrna
Širina mm50 mm
Dužina m50 m
Debljina mm0,29 mm
Baza ljepilaKaučuk
Noseći slojViskozno celulozno vlakno
Jačina ljepljenja9 N / 25 mm
Izduženje pri kidanju13,5 %
Temperaturno prodručje aplikacije+5°C do +25°C (važi za površinu i za ljepljivu traku)
Temperaturna postojanost-40°C do +190°C
Uslovi skladištenja (pri cca. +20°C i 50% vlažnosti)12 mjeseci (skladištiti na suhom, u horizontalnom položaju, bez prašine i zaštićeno od UV zraka)