Lanena ljepljiva traka, crna, 19mmX50m

Lanena ljepljiva traka, crna, 19mmX50m

Lanena ljepljiva traka
TRAKA-LJEPLJIV-LANEN-CRNA-19MMX50M

Product Code 0992 383  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Višenamjenska lanena ljepljiva traka, crna

Noseći sloj je napravljen od visoko kvalitetnih viskoznih celuloznih vlakana
Traka je posebno otporna na kidanje i tako je pogodna za ojačavanje i zaštitu raznovrsnih predmeta

Jako gumeno ljepilo
Izvrsna adhezija na neravnim, grubim i vlaknastim površinama

Mogućnost pisanja po traci
Traka je veoma pogodna za označavanje

Napomena:
Lanena ljepljiva traka nije otporna na UV; stoga se ne smije izlagati direktno sunčevoj svjetlosti.

Površine koje se lijepe moraju biti suhe i očišćene od prašine, masnoće i silikona.

Kako bi se osiguralo pravilno prianjanje, traka mora biti dovoljno pritisnuta na materijal koji se lijepi.

Primjena:
Svestran, višenamjenski proizvod, npr.:
  • Ojačavanje i zaštita ivica
  • Za vezanje snopa kablova, cijevi, traka
  • Označavanje, mehanička zaštita i osiguranje kablova
  • Zaptivanje i označavanje transportnih paketa, kanti i kontejnera
  • Maskiranje/zaštita oštrih predmeta i spojeva tapacirunga
Boja Crna
Širina 50 mm
Snaga lijepljenja na 25 mm 3,6 N
Materijal podloge Rajonska tkanina
Osnova ljepila Prirodna guma
Debljina 270 µm
Dužina 50 m
Min./max. temperatura površinske obrade 10 do 40 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -10 do 90 °C
Rastezljivost do pucanja 16%
Otpornost na UV zračenje Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C i 50% vlage 12 mjeseci