Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX
TRAKA-PRICVR-KROVFOL-(EURASOL-MAX)-190MM
Product Code 0992 710161
|
All Product Variants
| Similar Products
Ljepilo | Modificirani poliakrilat |
Nosivi materijal | PE folija sa mrežastom tkaninom |
Termopostojanost | -40° do +90°C |
Radna temperatura | od - 10°C |
UV otpornost | 12 mjeseci |
Potpuna nosivost | nakon 6 sati |
Rok trajanja | 24 mjeseca |
Širina | 190 mm |
Dužina | 25 m |