Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX , 100mm x 25m

Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX , 100mm x 25m

Jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije EURASOL MAX
TRAKA-PRIČVR-KROVFOL-(EURASOL-MAX)-100MM

Product Code 0992 710162  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
EURASOL® MAX ekstremno prijanjajuća ljepljiva traka postojana na vremenske uslove i UV zračenje za lijepljenje u vanjskom i unutrašnjem području

Za hermetička i vjetronepropusna lijepljenja krovnih podloga, parnih barijera, usporivača pare i fasadnih membrana.

Izuzetno visoka UV i otpornost na vremenske uslove zahvaljujući crnom specijalnom folijom

  • Maksimalna sigurnost od kiše i vjetra posebno kod lijepljenja u vanjskom okruženju
  • Trajno štiti od oštećenja prilikom gradnje i gubitaka energije u izolaciji
  • Lijepljeni spoj se može izložiti do 12 mjeseci vremenskim uslovima na otvorenom
Posjeduje posebno jak i visokvalitetan ljepljivi sloj
  • Izuzetno jako prianjanje na veliki broj podloga
  • Maksimalna sigurnost tokom Blower-Door ispitivanja
  • Sigurno lijepljenje čak i pri niskim temperaturama od -10ºC
Vrlo fleksibilan nosivi materijal u poprečnom smjeru
Odlično se prilagođava otvorima

Popravci na spojevima na crnoj, odnosno bijeloj foliji, optički skoro da nisu vidljivi

Bez otapala

ENeV (Njemačka uredba o uštedi energije)

Naši proizvodi sa oznakom EMICODE su niske emisije/ekološki kompatibilni. Sistem klasifikacije EMICODE dodjeljuje oznake građevinskim proizvodima koji su u skladu sa vrlo strogim zdravstvenim i ekološkim zahtjevima priznatih instituta.

Napomena:
EURASOL MAX je idealan za lijepljenje Wütop usporivača pare, Wütop parnih barijera i Wütop krovnih zaštitnih folija, te je testiran na ovim folijama. Iz tog razloga preporučujemo korištenje ovih Wütop folija.

EMICODE EC1plus: Veoma niske emisije: EMICODE sistem klasifikacije razlikuje ekološku i zdravstvenu kompatibilnost građevinskih proizvoda. Proizvodi sa najnižim emisijama nose oznaku EC1plus.

Područje primjene:
Filmske površine:
Trajno lijepljenje podložnih ploča, krovnih zaštitnih folija, parnih barijera i usporivača pare, kao i za fasadne folije. Lijepljenje preklapajućih dijelova ovih filmova, te spojeva i otvora. Popravak oštećenja podložnih membrana i krovnih zaštitnih folija.

Površine panela:
U kombinaciji sa Eurasol HaftPlus za lijepljenje zglobova i spojeva mekih ploča od iverice, kao i za lijepljenje osnovnih spojeva. Hermetičko lijepljenje spojeva OSB ploča. Pogodno za korištenje na otvorenom i u zatvorenom prostoru.
Kod lijepljenja podložnih ploča (preklapanje i/ili lijepljenje spojeva), širina trake mora biti najmanje 100 mm prema tehničkom listu ZVDH (Njemačko centralno krovno udruženje).

Način primjene:
Pričvrstite EURASOL MAX na preklopni šav tako što ćete ukloniti samo nekoliko centimetara maskirnog papira. Nakon uklanjanja maskirnog papira, ljepljiva traka se lijepi preko cijele dužine preklapajućeg šava pritiskom na nju. Osigurajte dovoljan kontaktni pritisak. Nakon lijepljenja, nožem odrežite ljepljivu traku. Ne izlažite zalijepljenu traku dugotrajnoj napetosti.
LjepiloModificirani poliakrilat
Nosivi materijalPE folija sa mrežastom tkaninom
Termopostojanost-40° do +90°C
Radna temperaturaod - 10°C
UV otpornost12 mjeseci
Potpuna nosivostnakon 6 sati
Rok trajanja24 mjeseca
Širina100 mm
Dužina25 m