Zaštitni vizir za lice, PET 0,3 mm

Zaštitni vizir za lice, PET 0,3 mm

Zaštitni vizir za lice, PET 0,3 mm
VIZIR-ZAŠTITA-LICA-(9710)-PET-0,3MM

Product Code 0997 866629  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Vizir za lice, UVEX

  • Težina: 52 g; Dimenzije: 330 x 230 mm
  • Jedna veličina odgovara svim veličinama glave u rasponu 54-64 cm
  • Fiksacija na glavi s elastičnom trakom
  • PET leća, 0,3 mm, s unutrašnje strane premaz protiv magljenja
  • Mekana unutarnja obloga od pjene osigurava visoku udobnost nošenja
  • Pomaže u zaštiti lica od prljavštine i tekućina i tjelesnih tekućina, poput krvi
  • Nije prikladno za zaštitu od mehaničkih opasnosti, poput letećih čestica s većom energijom
  • Ravno pakovano, štedi prostor

Održavanje i odlaganje:
Za čišćenje koristiti vlažnu krpu s alkoholnim sredstvom, izbjegavati agresivna otapala i kiseline. Odlagati u specijalnom odlagalištima za opasni otpad nakon upotrebe. Pakovan u kutiji s uputsvom za upotrebu na poleđini.

Napomena:
Ovaj vizir za lice štiti od kapljica i prskanja tekućine. Tako se smanjuje rizik od infekcije kapljicama. Zbog svog dizajna, potpuna zaštita od virusa, bakterija ili drugih bioloških uzročnika daje se samo u graničenom obimu. Koristi se samo za vrijeme trenutne prijetnje zdravlju. Može se kombinirati sa zaštitnim maskama za lice. Odložite nakon upotrebe. Ponovna upotreba po nahođenju korisnika.