Lamelarna brusna ploca za nehrdajuci celik Standard , D125/G80

Lamelarna brusna ploca za nehrdajuci celik Standard , D125/G80

Lamelarna brusna ploca za nehrdajuci celik Standard
DISK-LAMEL-CK-VLAK-KRIV-R22,23-G80-D125

Product Code 0579 430328  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Lamelni brusni disk zelene boje za obradu nehrđajućeg čelika.

Brusno platno (cirkonij korund)
  • Dug radni vijek
  • Visok stepen odstranjivanja materijala
  • Samooštrenje
Osobine:
  • Bez željeza, klora i sumpora (≤ 0,1%)
  • Jako poliester-pamuk miješano platno
  • Noseći tanjir od tkanine sa staklenim vlaknima
Primjena:
  • Idealan za obradu nehrđajućeg čelika§Brušenje ivica, površina, glačanje, uklanjanje ostataka i obrada zavarivačkih šavova
Prečnik 125 mm
Granulacija 80
Prečnik otvora 22.23 mm
Izvedba Zakrivljeni
Max. broj obrtaja 12,250 o/min
Materijal abrazivnog zrna Cirkonijum korund
Materijal nosača Fiberglas