Silikonska zaptivna masa Neutral duo , smeđa

Silikonska zaptivna masa Neutral duo                                                                , smeđa

Silikonska zaptivna masa Neutral duo , smeđa

Silikonska zaptivna masa Neutral duo
SILIKON-NEUT-DUO-SMEĐI-280ML

Product Code 1892 3106D  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Neutralna silikonska zaptivna masa za unutrašnje i vanjsko zaptivanje spojnih i dilatacionih fuga s fungicidnim dejstvom

Odlično prianjanje na staklo, keramiku, čelik, aluminij, granit, beton, cement, brojne plastike, tvrdi PVC itd.

Ne uzrokuje koroziju na metalima.

Višegodišnja otpornost na visoke temperature, vremenske utjecaje, UV zrake i starenje.

Sprječava rast i razvoj gljivica.
Pakovanje Kartuša
Sadržaj 280 ml
Boja Smeđa
Hemijska osnova Neutralni oksimski silikon
UV-otpornost da
Max. apsorpcija diletacija 20%
Specifična težina 0.98 g/cm³
Miris Karekterističan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 5-15 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 2-3 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 120 °C
Kompatibilno s bojama da
Može se premazati/prelakirati ne
Shore A tvrdoća 18
Istezanje do loma min. 150%
Uslov istezanja do loma pri 2 mm nanosa
Razred građevinskih proizvoda B2
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci