Zaštitna tecnost za rashladne sisteme vozila EXTRA-C , 1 kg

Zaštitna tecnost za rashladne sisteme vozila EXTRA-C , 1 kg

Zaštitna tecnost za rashladne sisteme vozila EXTRA-C
TEKUĆINA-RASHLADNA-(EXTRA-C)-1KG

Product Code 1892 332111  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema motornih vozila od mržnjenja i korozije

Koncentrat premium kvaliteta
  • Koncentrat na bazi monoetilen glikola i inhibitora korozije
  • Ne sadrži nitire, amine i fosfate
  • Veoma dobra dugotrajna zaštita od korozije
  • Štiti od kavitacije i sprječava stvaranje taloga kamenca
Primjenjivo i u aluminijskim motorima

Upotreba tokom cijele godine
  • Zimi, protiv smrzavanja rashladne tečnosti
  • Ljeti, protiv pregrijavanja rashladne tečnosti a posljedično i pogonskog agregata
Odgovara specifikacijama: SAEJ1034, ASTMD3306/4985, VWTL-774-C (G11), MB 325.0, AFNOR NF R 15-601, BMW N60069.0, Opel/GM B040 0240, DEUTZ, Iveco 18-1830, MAN 324 NF/Pritader

Napomena: ANTIFREEZE EXTRA-Cje kompatibilan i može se miješati sa rashladnim tečnostima na bazi monoetilen glikola, drugih proizvođača, istih specifikacija (G11). Antifriz se ni u kom slučaju ne smije miješati sa rashladnim tečnostima koje odgovaraju G12 (VW 774 D) specifikaciji! U slučaju miješanja, rashladna tečnost motora se mora odmah zamijeniti. U protivnom kao posljedica mogu nastupiti nedostaci u funkcionisanju i oštećenje motora!
Sadržaj 1 l
Boja Plava
Gustoća (na 20°C) 1.12 g/cm³
Tačka ključanja 109.5 °C
pH-vrijednost (1:1) 7.5
Tačka mržnjenja (1:2) -18 °C
Tačka mržnjenja (1:1,5) -25 °C
Tačka mržnjenja (1:1) -37 °C
Hemijska osnova Etilen glikol
Rok upotrebe 36 mjeseci