Šipka za TIG zavarivanje aluminijuma AlMg5 , D1,6X1000mm

Šipka za TIG zavarivanje aluminijuma AlMg5 , D1,6X1000mm

Šipka za TIG zavarivanje aluminijuma AlMg5
ŠIPKA-TIGALMG5-ER5356-5KG-1000x1,6MM

Product Code 1982 1021610  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Šipka za TIG zavarivanje aluminijuma AlMg5.

  • Aluminijska šipka legirana sa 5% magnezija
  • Metal zavara relativno visoke čvrstoće
Zavarivanje se vrši naizmjeničnom strujom (AC).

Primjena:
Pogodna za zavarivanje Al-Mg i Al-Mg-Si legura, uz mogućnost primjene i za dijelove koji se naknadno eloksiraju.
Prečnik 1,6 mm
Dužina 1000 mm
Oznaka AlMg5
Težina 5 kg
Primjena Aluminijum