Rutilna elektroda za REL zavarivanje RUTIL 510, D2,5mm, 2 kg

Rutilna elektroda za REL zavarivanje RUTIL 510, D2,5mm, 2 kg

Rutilna elektroda za REL zavarivanje RUTIL 510, D2,5mm, 2 kg

Rutilna elektroda za REL zavarivanje RUTIL 510
ELEKTRODA-RUTIL510-E6013-2,0KG-2,5x350MM

Product Code 1982 1125350  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
RUTIL 510 - rutilna obložena elektroda za REL zavarivanje.

Svojstva
  • Elektroda sa debelom rutilnom oblogom
  • Za zavarivanje nelegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm²
  • Zavarivanje u svim položajima, izuzev odozgo na dole
  • Izuzetno miran i stabilan električni luk
  • Lako prvo i ponovno uspostavljanje električnog luka
  • Lako skidanje troske
  • Glatka površina zavara i vizuelno lijep zavar
Upute za zavarivanje
Zavarivanje se vrši istosmjernom (DC — ) ili izmjeničnom strujom.

Primjena
Pogodna za zavarivanje sljedećih osnovnih materijala:
konstrukcioni čelici: St 33 (1.0035) do St 52-3N (1.0570);
kotlovski čelici: HI (1.0345), HII (1.0425), 17Mn4 (1.0481);
čelici za cijevi: St 35.4 (1.0309) do St 52.4 (1.0581), StE 210.7 (1.0307) do StE 360.7 (1.0582);
čelici za brodogranju: A, B, D;
tanki limovi: St 12 (1.0330) do St 14 (1.0338).
Prečnik 2,5 mm
Dužina 350 mm
Obloga Rutilna
Težina 2 kg
Oznaka E6013