Radne hlace Land , Sivo-crna, Vel.3XL

Radne hlace Land                                                                                    , Sivo-crna, Vel.3XL

Radne hlace Land , Sivo-crna, Vel.3XL

Radne hlace Land
HLACE-RAD-LAND-M-SIVO/CRN-VEL.3XL

Product Code 1TEX 010316  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1]

Praktične i udobne radne hlače,modernog dizajna, napravljene od kvalitetnog materijala koji omogućava dugotrajnu izdržljivost i udobnost. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I


  • Skriveno zakopčavanje na plastični patentni zatvarač i dugme – sprečava ogrebotine na osjetljivim površinama
  • Pojas s elastičnim bočnim umecima i gajkama za provlačenje kaiša
  • Trostruki šavovi na preponama, unutrašnjoj i vanjskoj strani nogavice te mjestima najvećeg naprezanja 2 bočna, otvorena zakošena džepa
  • 2 stražnja našivena džepa sa preklopom kontrastne boje i zatvaranjem na čičak
  • 1 bočni, našiveni džep iznad koljena s lijeve strane s preklopom kontrastne boje i zatvaranjem na čičak
  • 1 uski stražnji našiveni džep za metar s desne strane
  • Držač za čekić od crnog najlona s desne strane
  • Pojačanja na koljenima od crnog najlona za umetanje štitnika
  • Reflektirajući umeci na nogavicama i zatvaračima džepova
Materijal: 65% poliester, 35% kanvas pamuk
Gramaža: 270 g/m2
Kroj: Regular fit
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Materijal 65% pamuk, 35% poliester
Plošna težina tkanine po m2 270 g
Može se prati na  600C max
Upute za održavanje Ne izbjeljivati
Centrifuga dopuštena
Peglanje na 1500C max
Može se hemijski čistiti sa svim otapalima izuzev trihloretilena