Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Radna jakna Cabin
JAKNA-RAD-CABIN-M-N.PLAVA-VEL.S
Product Code 1TEX 020111
|
All Product Variants
| Similar Products
Funkcionalna, robusna i lagana radna jakna izrađena od visoko kvalitetne pamučne keper tkanine koja pruža izuzetnu udobnost pri nošenju, slobodu kretanja, izdržljivost na habanje i manje gužvanje pri radu. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I
Materijal: 100% keper pamuk
Gramaža: 260 g/m2
Kroj: Regular fit
Može se prati na: 40°C max
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Materijal | 100 % Tvil (Keper) pamuk |
Plošna težina tkanine po m2 | 260 g |
Može se prati na | 400C max |
Upute za održavanje | Ne izbjeljivati |
Ne sušiti u sušnici | |
Peglanje na 1500C max | |
Ne čistiti hemijski |