Radne hlace Engine , Plava navy, Vel.S

Radne hlace Engine                                                                                  , Plava navy, Vel.S

Radne hlace Engine , Plava navy, Vel.S

Radne hlace Engine
HLACE-RAD-ENGINE-M-N.PLAVE-VEL.S

Product Code 1TEX 020311  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1]

Funkcionalne, robusne i lagane radne hlače izrađene od visoko kvalitetne pamučne keper tkanine koja pruža izuzetnu udobnost pri nošenju, slobodu kretanja, izdržljivost na habanje i manje gužvanje pri radu. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I


  • Skriveno zakopčavanje na plastični patentni zatvarač i dugme
  • Pojas s elestičnim umecima i gajkama za provlačenje kaiša
  • Dvostruki šavovi na preponama i unutrašnjoj strani nogavice
  • 2 klasična nakošena otvorena bočna džepa
  • 1 uski našiveni bočni džep s desne strane za drveni metar i sl.
  • 1 stražnji džep s desne strane s preklopom i zatvaranjem na čičak
  • Rubna ojačanja šavova na džepovima i preklopu patentnog zatvarača štepom u flurescentnoj zelenoj boji
Materijal: 100% keper pamuk
Gramaža: 260 g/m2
Kroj: Regular fit
Može se prati na: 40°C max
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Materijal 100 % Tvil (Keper) pamuk
Plošna težina tkanine po m2 260 g
Može se prati na  400C max
Upute za održavanje Ne izbjeljivati
Ne sušiti u sušnici
Peglanje na 1500C max
Ne čistiti hemijski