Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Radna majica Print
MAJICA-T-KR.R.-PRINT-M-C.SIVA-VEL.3XL
Product Code 1TEX 071236
|
All Product Variants
| Similar Products
Klasična muška majica kratkih rukava s okruglim izrezom uz vrat, napravljena od visokokvalitetne i lagane pamučne žersej tkanine koja pruža prijatan osjećaj tijelu.
Boja | Čelično siva |
Veličina | 3XL |
Materijal | 100% žersej pamuk |
Plošna težina tkanine po m2 | 150 g |
Može se prati na | 300C max |
Upute za održavanje | Ne izbjeljivati |
Ne sušiti u sušnici | |
Peglati na niskim temperaturama | |
Može se hemijski čistiti sa svim otapalima izuzev trihloretilena |