Radna polo majica Venice, Melanž siva, Vel.3XL

Radna polo majica Venice, Melanž siva, Vel.3XL

Radna polo majica Venice, Melanž siva, Vel.3XL

Radna polo majica Venice
MAJICA-P-KR.R.-VENICE-M-M.SIVA-VEL.3XL

Product Code 1TEX 151226  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1]
Kataloška stranica [1]
Moderna, visoko kvalitetna muška majica kratkih rukava s klasičnom polo kragnom

Materijal: 100 % piquet pamuk (crvena); 93% pamuk, 7% viskoza (melanž siva)
Gramaža: 200 g/m²
Kroj: Regular fit
  • Kopčanje na 3 dugmeta s bisernim efektom u boji majice
  • Skriveni šavovi na ovratniku prekriveni potpornom trakom u kontrastnoj boji
  • Rukavi obrubljeni dvostrukim šavom s rebrastom rastezljivom ranglom
  • Rastezljivi bočni i šavovi na ramenima, rukavima i pojasu
  • Bočni “V” prorezi s dvostrukim šavom i potpornom trakom u kontrastnoj boji
  • Rezervno dugme na prišivenoj unutrašnjoj etiketi
  • Tkanina prikladna za aplikaciju logotipa/vez
Boja Melanž siva
Veličina 3XL
Materijal 93% pamuk, 7% viskoza
Plošna težina tkanine po m2 200 g
Može se prati na max. 30 °C