Plasticna ekser-tipla, ostale , 8X60mm

Plasticna ekser-tipla, ostale                                                                       , 8X60mm

Plasticna ekser-tipla, ostale , 8X60mm

Plasticna ekser-tipla, ostale
TIPLA-UDAR-GL.EKS.UP/PZ-Č/ZN-60-8X100

Product Code 0903 7708100  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Udarna tipla sa udubljenom glavom, vijak pocinčani čelik

Za korištenje kod suhih zidova, sa pocinčanim čeličnim ekserom

Brza, isplativa instalacija

Unaprijed sastavljen: nema potrebe za traženjem pravog vijka

Pogodan i za kanalice

Može se ukloniti preko pogona u glavi vijka

Svojstva:
  • UV otporan
  • Plastične tiple od visokokvalitetnog poliamida: otporne na plijesan
  • Otporne na toplotu
  • Bez halogena i silikona
Područje primjene:
Može se koristiti za beton, punu ciglu, blokove kalcijevog silikata, gazirani beton, okomito perforiranu ciglu, šuplje blokove kalcijevog silikata, estrih i gipsane ploče

Za pričvršćivanje nenosivih elemenata i lakih opterećenja u građevinarstvu, obradi metala, sanitarnim i električnim primjenama

Ravna glava: pričvršćivanje ugaonih nosača, panela, metalnih limova, kablovskih kanala i svih komponenti za ugradnju bez udubljenja
Promjer tiple (Ø) 8 mm
Ukupna dužina tiple (L) 100 mm
Max. visina pričvršćivanja (d0) 60 mm
Materijal eksera Čelik
Izvedba glave plastične tiple Udubljena