Fix-anker za beton bez pukotina, ostali , M6X70mm

Fix-anker za beton bez pukotina, ostali                                                             , M6X70mm

Fix-anker za beton bez pukotina, ostali , M6X70mm

Fix-anker za beton bez pukotina, ostali
ANKER-SIDRO-ZN-30/M6X70

Product Code 0904 2060700  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Fix-anker sa podloškom, čelik pocinčan

Univerzalna tipla za pričvršćivanje u zoni pritiska
Protisna instalacija koja štedi vrijeme


Upotrebljiva u betonu B25 i u prirodnom kamenu
Vrlo fleksibilna primjena zahvaljujući efektivnoj dubini tiplovanja


Područje primjene:
Namijenjena za pričvršćivanje metalnih konstrukcija, metalnih profila, podnožja, konzola, ograda, rešetaka, mašina, drvenih konstrukcija, kratkih željeznih klinova, podrožnjača, oslonaca, kablovskih kanalica.



Navoj vijka (M) M6
Ukupna dužina tiple (L) 70 mm
Dužina navoja (L1) 25 mm
Min. dubina postavljanja (D1) 35 mm
Max. visina ugradbenog elementa (D2) 30 mm