Zaštitne cipele S1P duboke, Lava , vel. 44

Zaštitne cipele S1P duboke, Lava , vel. 44

Zaštitne cipele S1P duboke, Lava
CIPELE-ZAVARIV-DUBOKE-LAVA-S1P-VEL.44

Product Code 5357 57244  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Lava - poluduboke zaštitne cipele za zavarivače S1P od crne kože
  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od crne, reljefne kože
  • Sa postavljenim grlom i jezikom cipele
  • 3D prozračna tekstilna podstava sa antikorozivnim materijalom u zoni pete
  • Anatomski, antistatički uložak za stopala, može se vaditi
  • Profilisani, antistatički, dvoslojni đon od PU, crno-sivi§Protuklizni SRC*- đon, otporan na ulje
  • MAX-FLEX** neprobojni, nemetalni središnji sloj đona
  • Zatvorena zona pete koja apsorbuje udar
  • Sa nemetalnom, antimagnetičkom kapom, 200 J
  • Dodatna PU zaštita kože na vrhu cipele
  • Antistatičke, udobne, modernog dizajna
  • Težina cipele veličine 43 u kg cca.: 1,42
Primjena: Posebno namjenjene za zavarivačke radove *Slip Resistance Coefficient (SRC = sprječavanje klizanja - metoda testiranja SRA i SRB); SRA = sprječavanje klizanja - metoda testiranja: keramičke pločice/sredstva za čišćenje; SRB = sprječavanje klizanja - metoda testiranja: čelične podloge/glicerin **Neprobojni, nemetalni, srednji sloj đona od kevlara
Boja Crna
Veličina 44
Kategorija S1P
Materijal gornjišta cipele Bivolja koža
Materijal zaštitne kapice Kevlar
Materijal međuđona Kevlar Max-Flex®
Vrsta đona PU dvoslojni, SRC
ISO standard 20345
Ostali standardi Nema
Model Lava
Širina 11 cm