Zaštitne cipele S1P plitke, Monza , vel. 40

Zaštitne cipele S1P plitke, Monza , vel. 40

Zaštitne cipele S1P plitke, Monza
CIPELE-ZAŠTIT-PLITKE-MONZA-S1P-VEL.40

Product Code 5357 58040  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Plitke zaštitne cipele S1P od antilop plave kože, Monza
  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od antilop kože plave boje u kombinaciji sa Najlonom
  • Sa refleksijom na peti
  • Podstava crne boje
  • Antistatički uložak od lateksa obavijen tekstilom, može se vaditi
  • Profilisani, antistatički, jednoslojni đon od brizganog PU, crni
  • Neprobojni, središnji sloj đona od čelika
  • Protuklizni đon, otporan na ulje
  • Apsorbuju udar u zoni pete
  • Sa čeličnom kapom 200 J
  • Dodatna PU zaštita kože na vrhu cipele
  • Antistatičke, udobne, elegantne, sportski dizajn
  • Težina cipele veličine 43 u kg cca.: plitke 1,15; duboke 1,26
Primjena:Posebno pogodne za skladišta i logistiku, unutrašnju gradnju,planinarenje
Boja Teget plava
Veličina 40
Kategorija S1P
Materijal gornjišta cipele Antilop koža sa najlonom
Materijal međuđona Čelik
Materijal zaštitne kapice Čelik
Vrsta đona PU dvoslojni, SRC
ISO standard 20345
Ostali standardi Nema
Model Monza
Širina 11 cm