Zaštitne cipele S1P duboke, Pegazus , Vel. 42

Zaštitne cipele S1P duboke, Pegazus , Vel. 42

Zaštitne cipele S1P duboke, Pegazus
CIPELE-ZAŠTIT.-DUBOKE-PEGAZUS-S1P-VEL.42

Product Code 5357 70142  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]

Pegazus  - crne, duboke zaštitne cipele klase S1P

  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od crne bivolje kože otporne na vodu sa podstavljenim ovratnikom cipele i platnenim jezikom
  • Prozračna platnena postava crne boje
  • Anatomski, antistatički uložak, može se vaditi
  • Antistatički, jednoslojni PU đon, SRC*- protuklizni i otporan na ulje
  • Neprobojni središnji sloj đona od nehrđajučeg čelika
  • Apsorbuju udar u zoni pete
  • Sa čeličnom kapom za prste

Primjena:
Posebno pogodne za skladišta i logistiku, unutrašnju gradnju, grijanje i ventilaciju.

Boja Crna
Veličina 42
Kategorija S1P
Materijal gornjišta cipele Bivolja koža
Materijal zaštitne kapice Čelik
Materijal međuđona Čelik
Vrsta đona PU jednoslojni, SRC
ISO standard 20345
Ostali standardi Nema
Model Pegazus
Širina 11 cm