Zaštitne cipele S3 duboke, Oslo, vel. 40

Zaštitne cipele S3 duboke, Oslo, vel. 40

Zaštitne cipele S3 duboke, Oslo
CIPELE-ZAŠTIT-DUBOKE-OSLO-S3-VEL.40

Product Code 5357 90140  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]

Oslo - poluduboke zaštitne cipele S3 od crne kože

Opis:
  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od crne goveđe zrnaste (reljefne) kože otporne na vodu
  • Sa postavljenim grlom i jezikom cipele
  • 3D prozračna tekstilna podstava narandžaste boje
  • Anatomski, antistatički uložak za stopala, može se vaditi
  • Profi lisani, antistatički, dvoslojni đon od PU, crno-sivi
  • Protuklizni SRC*- đon, otporan na ulje
  • MAX-FLEX** neprobojni, nemetalni središnji sloj đona
  • Zatvorena zona pete koja apsorbuje udar
  • Sa kompozitnom, nemetalnom, antimagnetičkom kapom, 200 J
  • Dodatna PU zaštita kože na vrhu cipele
  • Antistatičke, otporne na vodu (nisu vodonepropusne), modernog dizajna
  • Težina cipele veličine 43 u kg cca.: plitke 1,31; duboke 1,35
Primjena:
  • Automobilska branša/ građevinarstvo, industrija, transport, za teške uslove rada i sl.
*Slip Resistance Coefficient (SRC = sprječavanje klizanja - metoda testiranja SRA i SRB); SRA = sprječavanje klizanja - metoda testiranja: keramičke pločice/sredstva za čišćenje; SRB = sprječavanje klizanja - metoda testiranja: čelične podloge/glicerin
**Neprobojni, nemetalni, srednji sloj đona od kevlara
Boja Crna
Veličina 40
Kategorija S3
Materijal gornjišta cipele Goveđa zrnata koža
Materijal zaštitne kapice Čelik
Materijal međuđona Čelik
Vrsta đona PU dvoslojni, SRC
ISO standard 20345
Ostali standardi Nema
Model Oslo
Širina 11 cm