Akumulatorski cekic za bušenje, prigušene vibracije H 28-MA

Akumulatorski cekic za bušenje, prigušene vibracije H 28-MA

Akumulatorski cekic za bušenje, prigušene vibracije H 28-MA
CEKIC-BUŠILICA-AKU-(H28-MA)-BEZ.AKU

Product Code 5700 80002  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Sadržaj isporuke Solo mašina u koferu
Broj akumulatora 0 KOM
Kapacitet akumulatora 0 Ah
Broj punjača 0 KOM
Nazivni napon 28 V/DC
Min./max. broj obrtaja bez opterećenja 0-1.350 o/min
Min./max. broj udara 0-5.000 u/min
Energija udara 4,1 J
Prihvat alata Pogodno za SDS-plus
Masa mašine sa akumulatorom 4,7 kg
Min./max. preporučeni prečnik bušenja u betonu 6-28 mm
Max. prečnik bušenja u betonu 28 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Dužina 345 mm
Visina 260 mm
Max. prečnik bušenja sa borkrunom u betonu 75 mm