Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 18 POWER , 2x4.0AH

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 18 POWER , 2x4.0AH

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 18 POWER
BUŠILICA-ZAVRT-AKU-(ABS 18 POWER)-2X4AH

Product Code 5701 404004  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Uputstvo [1]
Video [1]

Snažna, praktična akumulatorska bušilicazavrtač posebno dizajnirana za zahtjevnu upotrebu na gradilištima sa obrtnim momentom od 140 Nm, koju je Würth razvio u skladu sa zahtjevima majstora.


Robustna izvedba
Za zahtjevnu upotrebu na gradilištima, sve komponente će pretrpjeti pad sa normalne radne visine.

Kontinuirano nadziranje motora
Funkcija elektronske zaštite motora blagovremeno isključuje motor u slučaju blokiranja, pteopterećenja i pregrijavanja.

Dug radni vijek motora
Efikasan i sa niskim zahtjevima za održavanje, EC motor bez četkica sa znatnom rezervom snage. Održava stabilniju krivulju brzine čak i pod opterećenjem.

Maksimalni radni vijek i nizak stepen habanja
• 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim čeljustima od tvrdog metala
• Elektronski signalni prekidač

Dobro osvijetljeno radno područje
LED-lampa na priključku za akumulator.

Napomena:
Odgovara samo za WURTH M-CUBE-aku-sistem.

3 godine garancije na greške u materijalu i proizvodnji
Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.

Sadržaj isporuke uz aku bušilicu-zavrtač ABS 18 POWER M-CUBE:
Pomoćni rukohvat, 1 kom.
Zakačka za pojas, 1 kom.
Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE Basic 4 Ah, 2 kom.
Punjač akumulatora ALG 18/4 Basic, 1 kom.
Uložak kofera za ABS 18 POWER/COMBI (8.4.2), 1 kom.
Sistemski kofer 8.4.2, 1 kom.

Sadržaj isporuke Set sa akumulatorom i punjačem u koferu
Broj akumulatora 2 KOM
Kapacitet akumulatora 4 Ah
Broj punjača 1 KOM
Nazivni napon 18 V/DC
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini min./max. 0-550/0-2.000 o/min
Max. obrtni moment tvrdo/meko 140/60 Nm
Raspon stezne glave min./max. 1,5-13 mm
Držač stezne glave 1/2'' x 20 UNF
Max. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
Max. prečnik bušenja u aluminijumu 13 mm
Max. preporučeni prečnik bušenja u metalu 13 mm
Max. prečnik vijka 12 mm
Dužina 205 mm
Visina 260 mm
Masa mašine sa akumulatorom 2,2 kg