Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 18 BASIC , 2x2,0 Ah

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 18 BASIC                                                         , 2x2,0 Ah

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 18 BASIC , 2x2,0 Ah

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 18 BASIC
BUŠILICA-ZAVR-AKU-(ABS 18 BASIC)-2X2.0AH

Product Code 5701 408005  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Kompaktna i snažna 18-voltna akumulatorska bušilica-zavrtač za lake do umjereno teške zadatke bušenja i zavrtanja, razvijena od strane Würth-a na temelju zahtjeva obrtnika.


Za praktičan i rad bez napora, čak i kod primjene iznad visine glave i u skučenim područjima
Izuzetno kompaktan i ergonomski dizajn s malom masom.

Kontinuirano nadziranje motora
Funkcija elektronske zaštite motora pravovremeno isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrijavanja.

Sigurno stezanje alata
13 mm metalna stezna glava sa zapornom i funkcijom zaključavanja sigurno i pouzdano steže alate od 1,5–13 mm.

Dobro osvijetljeno radno područje
LED-lampa na priključku za akumulator.

3 godine garancije na greške u materijalu i proizvodnji
Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.

Sadržaj isporuke:
U koferu sa 2x 2 Ah akumulatora i punjačem.
Sadržaj isporuke Set sa akumulatorom i punjačem u koferu
Broj akumulatora 2 KOM
Kapacitet akumulatora 2 Ah
Broj punjača 1 KOM
Nazivni napon 18 V/DC
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini min./max. 0-500/0-1.600 o/min
Max. obrtni moment tvrdo/meko 50/25 Nm
Raspon stezne glave min./max. 1,5-13 mm
Max. prečnik bušenja u čeliku 10 mm
Max. preporučeni prečnik bušenja u metalu 10 mm
Max. prečnik vijka 8 mm
Dužina 186 mm
Visina 243 mm
Masa mašine sa akumulatorom 1,6 kg