Pristroj za serijsko zavrtanje vijaka u magazinu MSV 55-TS , ZA ATS 18 AUTOMATIC

Pristroj za serijsko zavrtanje vijaka u magazinu MSV 55-TS , ZA ATS 18 AUTOMATIC

Pristroj za serijsko zavrtanje vijaka u magazinu MSV 55-TS
PRISTROJ-SER.ZAVRTANJE-MG-MSV 55-TS

Product Code 5701 421000  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Lagani dodatak za upotrebu s aku zavrtačem za suhu gradnju ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Idealan za serijske vijčane spojeve kako biste uštedjeli vrijeme.


Bezalatno podešavanje dužine vijka i graničnik dubine zavrtanja
Brzo i bezalatno podešavanje graničnika dubine zavrtanja pomoću točkića za podešavanje za podešavanje. Dužina vijka također se može podešavati bez alata pomoću klizača.

Ušteda vremena pri serijskom zavrtanju
Pogodno za vijke na traci.

Velika fleksibilnost pri radu
Pogodno za vijke dužine od 25 mm do 55 mm i prečnika od 3,5 mm do 4,2 mm.

Vrlo podesan zbog laganog i robusnog kućišta
Dugotrajni rad rad je također izvodiv uz malo napora.
Kapacitet magazina 50 kom.
Podesno za prečnike vijaka 3,5 - 4,2 mm
Podesno za dužine vijaka 25 - 55 mm
Podesno za prečnik glave vijka 8,2 mm
Prečnik prihvata 39 mm
Masa pristroja (po komadu) 0,47 kg