Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Sabljasta pila SBS 1100-E
PILA-SABLJASTA-EL-(SBS1100-E)-MSTR
Product Code 5706 5401
|
All Product Variants
| Similar Products
1.100 W snažna i precizna sabljasta pila za primjenu na drvetu i metalu. Isporuka u plastičnom koferu.
Prednosti:Napon | 220 - 230 V / 50 - 60 Hz |
Klasa zaštite | II |
Ulazna snaga | 1.100 W |
Izlazna snaga | 550 W |
Br. obrtaja bez opterećenja | 0 - 3.000 o/min |
Hod | 19 mm |
Dužina kabla | 4 m |
Težina | 3,2 kg |