Pištolj za vruce lijepljenje HKP 300-E , 300-E

Pištolj za vruce lijepljenje HKP 300-E , 300-E

Pištolj za vruce lijepljenje HKP 300-E
PIŠTOLJ-VRUCE-LIJEPLJENJE-EL-(HKP 300-E)

Product Code 5707 2001  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Deklaracija [1]
Uputstvo [1]
Snažan pištolj za vruće ljepilo, idealan za sve radove ugradnje, popravka, pričvršćivanja i ukrašavanja.

• Individualno podešavanje temperature obrade ovisno o ljepilu i primjeni, dakle širok raspon primjene
• Potrošnja energije od 300 W osigurava brzo zagrijavanje i kontinuiranu efikasnost u radu
• Mehanička graničnik hoda na okidaču omogućuje optimalnu prilagodbu doziranja i individualnu prilagodbu veličini ruke
• Ergonomsko rukovanje zahvaljujući dugom okidaču omogućuje rad bez napora
• Ograničenje hoda optimizira udaljenost okidačaIndividualno podešavanje temperature obrade ovisno o ljepilu i primjeni, dakle širok raspon primjene
• Potrošnja energije od 300 W osigurava brzo zagrijavanje i kontinuiranu efikasnost u radu
• Mehanička graničnik hoda na okidaču omogućuje optimalnu prilagodbu doziranja i individualnu prilagodbu veličini ruke
• Ergonomsko rukovanje zahvaljujući dugom okidaču
omogućuje rad bez napora
• Ograničenje hoda optimizira udaljenost okidača

3 godine garancije
na greške u materijalu i proizvodnji komponenata uređaja.


Snaga 300 W
Temperatura topljenja 120 - 230 °C
Maseni protok 1 - 1,5 kg/h
Nominalni napon 230 W
Frekvencija 50 Hz
Klasa zaštite 1/zaštitno uzemljenje
Dužina 280 mm
Visina 210 mm
Dužina kabla 2.4 m