Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Cekic za bušenje H 22-SLE
ČEKIĆ-BUŠILICA-EL-(H22-SLE)-MASTER
Product Code 5708 2001
|
All Product Variants
H 22-SLE je jednostavan, lagan i priručan elektropneumatski čekić za bušenje. Isporuka u koferu sa tri visokokvalitetne Quadro-L SDS-plus udarne burgije.
Prednosti:Napon | 230 V |
Klasa zaštite | II |
Nominalna snaga | 700 W |
Nominalna brzina | 0-1.250 min⁻¹ |
Br. udaraca pri nominalnoj brzini | 0-4.500 min⁻¹ |
Jačina pojedinačnog udarca | 2,2 J |
Prihvat alata | SDS-plus |
Težina | 2,4 kg |
Dužina kabla | 4 m |