Jednostrani podesivi viljuškasti kljuc RedLine , (SW0-30)

Jednostrani podesivi viljuškasti kljuc RedLine , (SW0-30)

Jednostrani podesivi viljuškasti kljuc RedLine
KLJUC-VILJUŠKASTI-PODESIVI-(WSO-29)

Product Code 5754 22110  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

RED LINE podesivi ključ.

  • Izvedba: podesivi
  • Norma: DIN3117/ ISO6787
  • Materijal: krom-vanadijum čelik, kovani
  • Površina: kromirana, glava polirana
  • Geometrija: položaj čeljusti pod uglom 22.5º
  • Desni model sa metričkom mjernom skalom za brzo i sigurno podešavanje otvora
  • Oblik glave: uska glava za upotrebu na ograničenim prostorima
  • Duga izvedba čeljusti za sigurno hvatanje duboko postavljenih vijaka i navrtki
Max. veličina otvora ključa (A)30 mm
Max. širina glave ključa (B)65 mm
Dužina (L)250 mm
Debljina (S)16 mm
Debljina vrha čeljusti (T)8 mm