Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line
KLJUC-(OK-VILJ)-PWRDRV-SW12
Product Code 5754 30112
|
All Product Variants
| Similar Products
RED LINE okasto-viljuškasti ključ, kratki oblik.
Veličina ključa | SW 12 |
Dužina (L) | 155 mm |
Širina viljuškaste strane (W1) | 26,3 mm |
Širina okaste strane (d) | 18,5 mm |
Debljina okaste strane (a1) | 7,2 mm |
Debljina viljuškaste strane (a2) | 5 mm |