Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line, SW20

Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line, SW20

Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line
KLJUC-(OK-VILJ)-PWRDRV-SW20

Product Code 5754 30120  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

RED LINE okasto-viljuškasti ključ, kratki oblik.

  • Izvedba: metrički, kratki oblik
  • Prihvat: okasta strana, 12-ugaoni
  • Norma: DIN 3113 / DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana, viljuškasta strana polirana
  • Geometrija: okasta strana pod uglom 15º prema dole, položaj viljuškaste strane 15º
12-ugao na okastoj strani i ugao od 15° viljuškaste strane su u optimalnom odnosu za hvatanje, što rezultira minimalnim uglom zakretanja. Ugao od 15º okastog ključa omogućava više slobodnog prostora za prste ili za prevazilaženje prepreka.
Veličina ključaSW 20
Dužina (L)240 mm
Širina viljuškaste strane (W1)41,4 mm
Širina okaste strane (d)29,5 mm
Debljina okaste strane (a1)10,8 mm
Debljina viljuškaste strane (a2)7,4 mm