Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line, SW16X17

Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line, SW16X17

Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line
KLJUC-VILJUŠ-DUPLI-SW16X17

Product Code 5754 304167  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

RED LINE dupli viljuškasti ključ, metrički.

  • Izvedba: metrički
  • Norma: DIN 3110 / DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana, glave su polirane
  • Geometrija: ugao na otvorenoj strani 15º
Veličina ključaSW 16x17
Dužina (L)202 mm
Širina viljuškaste strane (b1)33,6 mm
Širina viljuškaste strane (b2)35,9 mm
Debljina (a)6 mm