Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni Red Line, SW8X10

Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni Red Line, SW8X10

Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni Red Line
KLJUC-OKASTI-DUPLI-SW8X10

Product Code 5754 305080  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

RED LINE dupli okasti ključ, metrički, duboko savijeni.

  • Izvedba: metrički, duboko savijeni
  • Prihvat: 12-ugaoni
  • Norma: DIN 838/ DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana
Minimizirane vanjske dimenzije, jasne zaobljene konture i uglačane ivice karakterišu uski dizajn. Tanke savijene glave omogućuju rad sa duboko postavljenim navojnim vezama.
Veličina ključaSW 8x10
Dužina (L)185 mm
Debljina okaste strane (a1)6 mm
Debljina okaste strane (a2)7 mm
Vanjski promjer prstena (d1)13,4 mm
Vanjski promjer prstena (d2)14,8 mm
Radna dubina (h)22 mm