Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Dvostrani okasti kljuc, duboko zakrivljeni Red Line
KLJUC-OKASTI-DUPLI-SW16X18
Product Code 5754 305168
|
All Product Variants
| Similar Products
RED LINE dupli okasti ključ, metrički, duboko savijeni.
Veličina ključa | SW 16x18 |
Dužina (L) | 246 mm |
Debljina okaste strane (a1) | 10 mm |
Debljina okaste strane (a2) | 10,8 mm |
Vanjski promjer prstena (d1) | 24,5 mm |
Vanjski promjer prstena (d2) | 26 mm |
Radna dubina (h) | 28 mm |